Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14183
Cod. Produttore
GW14183
Cod. EAN
8011564266216

Informazioni di prodotto

Pulsante modulare della serie Chorus, ideale per installazioni elettriche rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi
  • Installazione semplice e veloce, riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzioni illimitate in spazi ridotti
  • Finitura titanio verniciato lucido, resistente ed esteticamente moderna
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Titanio

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Pulsante modulare 1 polo 16A illuminato segnalatore titanio serie Chorus civile