Prodotti /

Cod. Rexel
CM45PAM100
Cod. Produttore
45PAM100
Cod. EAN
8023903422511

Informazioni di prodotto

Serie LogiFire - Pulsante manuale wireless indirizzato, portata >1000m campo aperto, batteria CR123A, certificato EN54-11/25
Descrizione del produttore: Pulsante di allarme manuale indirizzato wireless progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotato di elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra pulsante ed expander (in campo aperto) piu di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batteria principale (1 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto e rimozione dalla base grazie al tamper posizionato al suo interno. Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (LxHxP) 90x90x57mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.

Produttore

Pulsante manuale wireless indirizzato allarme compatibile moduli espansione Comelit IP40 EN54-11/25 durata batteria 10 anni

€ 199,20 x 1 pz.
(pz.)