› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante M22S-D-X filo con ghiera design piatto per automazione industriale

Cod. Rexel KM216604
Cod. Produttore 216604
Cod. EAN 4015082166045

Informazioni principali

  • Descrizione: M22S-D-X PULS FILO GHIERA
  • Design: piatto, lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Finitura: senza pannello tasti
  • Robustezza: struttura affidabile
  • Applicazioni: uso efficiente e versatile
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Pulsante piatto con ghiera, caratterizzato da un design senza pannello tasti e forma tonda della lente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e funzionale, garantendo affidabilità e facilità d'installazione. Il pulsante non è illuminabile né dotato di copertura protettiva, offrendo una soluzione essenziale per il controllo di un punto di comando. La sua configurazione lo rende adatto a impianti industriali e civili dove è richiesta precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216604 è un pulsante M22S-D-X con ghiera, progettato per un uso efficiente e versatile. Caratterizzato da un design piatto e una lente tonda, questo pulsante si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo. Con un solo punto di comando, è ideale per applicazioni che richiedono semplicità e funzionalità. La finitura senza pannello tasti conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante M22S-D-X filo con ghiera design piatto per automazione industriale