› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante M22-DRH-S-X0 sporgente nero controllo elettrico

Cod. Rexel KM216679
Cod. Produttore 216679
Cod. EAN 4015082166793

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante sporgente
  • Colore: Nero
  • Forma: Alta, lente tonda
  • Punti comando: 1
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Design: Estetico e funzionale
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Pulsante nero sporgente con forma alta e lente tonda, progettato per un punto di comando singolo. Il design robusto e funzionale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Non illuminabile e senza copertura protettiva, questo componente si distingue per la sua semplicità e praticità d’uso. La forma ergonomica del pulsante facilita l’azionamento, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DRH-S-X0 è un componente essenziale per il controllo elettrico. Realizzato in un elegante colore nero, presenta una forma alta e una lente tonda che lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un numero di punti di comando pari a uno, è etichettato per una facile identificazione. Questo pulsante è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e di alta qualità per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante M22-DRH-S-X0 sporgente nero controllo elettrico