› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante M22-DRH-R-X0 rosso sporgente per automazione industriale

Cod. Rexel KM216675
Cod. Produttore 216675
Cod. EAN 4015082166755

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-DRH-R-X0 PULS SPORGENTE
  • Colore: Rosso vivace
  • Design: Alto con lente tonda
  • Tipo: Pulsante sporgente
  • Comando: Singolo punto
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Visibilità: Ottimale in ogni ambiente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante sporgente di colore rosso con forma alta e lente tonda, progettato per applicazioni elettriche con un punto di comando. Il design robusto e l'etichettatura garantiscono facilità d'uso e identificazione immediata in impianti elettrici. Non illuminabile e privo di copertura protettiva, è ideale per un controllo semplice e diretto in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DRH-R-X0 di Moeller è un componente essenziale per il controllo elettrico. Con un design alto e una lente tonda, questo pulsante offre un'estetica moderna e funzionale. Il colore rosso vivace garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente. Etichettato e con un punto di comando, è ideale per applicazioni che richiedono un'interazione semplice e diretta. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante M22-DRH-R-X0 rosso sporgente per automazione industriale