› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante M22-DR-S filo ghiera nero design piatto impianti elettrici

Cod. Rexel KM216613
Cod. Produttore 216613
Cod. EAN 4015082166137

Informazioni principali

  • Design piatto e lente tonda
  • Colore: nero
  • Costruzione di alta qualità
  • Senza copertura protettiva
  • Punto di comando preciso
  • Durabilità elevata
  • Serie: Moeller series
  • Ideale per impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Pulsante nero dal design piatto con lente tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un singolo punto di comando. Realizzato senza copertura protettiva, garantisce un funzionamento semplice e diretto. Il pulsante è privo di illuminazione e di etichettatura, adatto a installazioni essenziali e funzionali. La sua struttura è pensata per un utilizzo affidabile in ambito elettrico, combinando praticità e un aspetto sobrio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DR-S PULS FILO GHIERA di Moeller è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una lente tonda, questo pulsante nero offre un punto di comando preciso e affidabile. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e prestazioni ottimali. Senza copertura protettiva, è ideale per applicazioni in cui l'estetica e la funzionalità si fondono. Perfetto per chi cerca un pulsante semplice ma efficace nel proprio impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante M22-DR-S filo ghiera nero design piatto impianti elettrici