› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso verde piatto IP66-69K per automazione industriale

Cod. Rexel KM216948
Cod. Produttore 216948
Cod. EAN 4015082169480

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore capsula: Verde
  • Forma: Piatto, permanente
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Permanente/ad impulso

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile di colore verde con forma piatta e lente tonda, progettato per un punto di comando singolo. Realizzato per garantire un controllo affidabile e una facile identificazione grazie all'illuminazione integrata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e funzionalità, senza copertura protettiva. La ghiera filettata assicura un montaggio stabile e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante luminoso verde piatto IP66-69K per automazione industriale