› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso verde filopannello LED universale 24VAC/DC 1NO+1NC- Ø30

Cod. Rexel TEXB4FW33B5
Cod. Produttore XB4FW33B5
Cod. EAN 3606489580667

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Grado protezione: IP66, 67, 69, 69K
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo operatore: Ad impulso, verde filoghiera
  • Dimensioni: 47x36,6x55 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo pulsante luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Ha una gemma liscia e la sorgente luminosa è un LED integrato. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso. La testa è circolare e di colore verde. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il pulsante pesa 132 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Pulsante luminoso verde filopannello LED universale 24VAC/DC 1NO+1NC- Ø30