Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K3L35LGGH
Cod. Produttore
9001K3L35LGGH13
Cod. EAN
0785901467830

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso modulare Harmony 9001K di Schneider Electric offre un controllo affidabile e visivo per macchine industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 30 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Robusto e resistente a urti, vibrazioni e polvere (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie al LED verde integrato
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico con alimentazione a 24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric verde è dotato di una protezione completa in plastica, di una ghiera metallica cromata, di un LED integrato da 24 Vac/dc e di 1 contatto NO + 1 contatto NC. Fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø30 - incassato con ritorno - 24V - 1 NC/NO