Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BP3837
Cod. Produttore
ZB4BP3837
Cod. EAN
3389110222234

Informazioni di prodotto

Tesa pulsante luminoso - Ø 22 - Verde - Per inserimento etichetta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa pulsante di colore verde progettata per applicazioni elettriche, ideale per il controllo e l'attivazione di circuiti. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione funzionale per il comando di dispositivi elettrici. La finitura verde permette un'immediata identificazione visiva, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 mm per controllo circuiti applicazioni elettriche industriali e civili