Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW3365
Cod. Produttore
XB5AW3365
Cod. EAN
3389110904116

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso verde Harmony XB5 offre un’interfaccia ergonomica ideale per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un collegamento rapido e sicuro
  • Resistente a urti, polvere, acqua e vibrazioni (IP66/IP67/IP69/IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione vivace per una chiara visibilità a distanza
  • Meccanismo affidabile a ritorno a molla/impulsi
  • Adatto a ambienti difficili garantendo lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante verde modulare illuminato a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla / a impulsi, è fornito con 250 VCA e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NA+1NC