Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW33M5
Cod. Produttore
XB5AW33M5
Cod. EAN
3389110904086

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso verde LED 230V garantisce affidabilità e facilità d’uso in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite rapidi e sicuri
  • Robustezza elevata con protezione IP66/IP67/IP69/IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e duratura per visibilità ottimale
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua
  • Riduce i tempi di manutenzione e aumenta l’affidabilità operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante verde modulare illuminato Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 220- 240 VCA e utilizza un LED universale e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

240 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 - filoghiera ad impulso - 230Vacac/dc - 1NA+1NC