Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DW3B1B
Cod. Produttore
XB6DW3B1B
Cod. EAN
3389110763782

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso verde ideale per installazioni compatte e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento Faston
  • Risparmio di tempo con dimensioni ridotte (16 mm) per spazi limitati
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED integrato a bassa potenza
  • Alta visibilità grazie alla luminosità del LED
  • Affidabilità e durata nel tempo con resistenza a polvere e acqua

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Harmony XB6 è un pulsante luminoso completo. Ha una testa rettangolare verde, una spinta ad impulso a filo ghiera ed è fornito con un LED integrato. È dotato di 1 contatto NA ad apertura lenta e tipo di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Questa gamma è dotata di una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Questo pulsante ha una testa verde. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO