Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CW3B1B
Cod. Produttore
XB6CW3B1B
Cod. EAN
3389110763775

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso verde Harmony XB6 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al diametro ridotto di 16 mm
  • Collegamento rapido con terminali Faston
  • Compatto, ideale per spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED integrato ad alta luminosità per una chiara visibilità
  • Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
  • Risparmio energetico grazie al LED a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso completo verde Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata, un pulsante a filo ghiera adimpulso ed è fornito con un LED integrato. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Quadrato

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO