Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AW3B1B
Cod. Produttore
XB6AW3B1B
Cod. EAN
3389110763768

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante Harmony XB6 luminoso verde 16 mm funziona con un meccanismo ad impulso 1NO, 12...24 V AC/DC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 16 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Grazie alla luminosità LED integrato di lunga durata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO