Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AW3B5B
Cod. Produttore
XB6AW3B5B
Cod. EAN
3389110763799

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso verde Harmony XB6 offre un’installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione Faston per un montaggio rapido
  • Diametro ridotto di 16 mm per spazi limitati
  • Grado di protezione IP65 resistente a polvere, acqua e urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED integrato ad alta luminosità per migliore visibilità
  • Contatti NO + NC ad apertura lenta per un controllo preciso
  • Efficienza energetica garantita dal LED a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso completo verde Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare, un pulsante a filo ghiera ad impulso ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC