Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EDW3B1P
Cod. Produttore
XB6EDW3B1P
Cod. EAN
3389110630824

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO