Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAW3B1P
Cod. Produttore
XB6EAW3B1P
Cod. EAN
3389110625028

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso Harmony XB6E offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al diametro ridotto di 16 mm
  • Collegamento rapido con Faston isolato
  • Grado di protezione IP65 per resistenza a urti, acqua e polvere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED integrato polarizzato
  • Alta luminosità per una chiara visibilità
  • Affidabilità e durata anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Harmony XB6E è un pulsante luminoso monoblocco in plastica filoghiera. Ha una testa rotonda verde, una spinta ad impulso a filo ghiera ed è fornito con un LED integrato polarizzato. È dotato di 1 contatto a scatto NC/NO e di un tipo di collegamento Faston isolato. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, resistente acqua e polvere La gamma Harmony XB6E presenta una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità dei LED. Questa gamma offre una configurazione semplice e flessibile per prodotti completi e componenti separati.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO