› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso tondo bianco M22-XDL per automazione industriale

Cod. Rexel KM218306
Cod. Produttore 218306
Cod. EAN 4015082183066

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Forma: Tonda
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Versatile
  • Durabilità: Eccezionale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso piatto di colore bianco con lente tonda, progettato per applicazioni elettriche. Offre un design compatto e funzionale, ideale per il controllo e la segnalazione in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua forma e il colore neutro lo rendono versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il CAL PULS LUM PIATT BIA, un pulsante luminoso di forma tonda, progettato per garantire un'illuminazione chiara e distintiva. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una durabilità eccezionale e un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua finitura bianca lo rende versatile e adatto a molte applicazioni. Scegli il CAL PULS LUM PIATT BIA per un tocco di modernità e funzionalità nel tuo spazio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Pulsante luminoso tondo bianco M22-XDL per automazione industriale