Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW3465
Cod. Produttore
XB4BW3465
Cod. EAN
3389110887310

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia rosso Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante luminoso rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC