Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CW4B2B
Cod. Produttore
XB6CW4B2B
Cod. EAN
3389110763836

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso completo rosso Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata, un pulsante a filo ghiera adimpulso ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contatto NC ad apertura lenta e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Quadrato

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NC