› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante illuminato piatto verde M22-DL-G-X1 automazione industriale

Cod. Rexel KM216938
Cod. Produttore 216938
Cod. EAN 4015082169381

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Design: Piatto e tondo
  • Colore: Verde
  • Punti comando: 1
  • Illuminabile: Sì
  • Etichettato: Sì
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso di colore verde con forma piatta e lente tonda, progettato per un comando singolo. Il dispositivo è illuminabile, garantendo visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Realizzato senza copertura protettiva, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e immediato. La sua struttura è pensata per un utilizzo efficiente e duraturo in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DL-G-X1 di Moeller è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una forma tonda della lente, questo pulsante verde è illuminabile, offrendo visibilità e funzionalità superiori. Con un numero di punti di comando di 1, è etichettato per facilitare l'identificazione. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia chiara e intuitiva, questo pulsante combina estetica e praticità in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante illuminato piatto verde M22-DL-G-X1 automazione industriale