› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso verde piatto 22x22 RMQ-Titan IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216927
Cod. Produttore 216927
Cod. EAN 4015082169275

Informazioni principali

  • Forma: piatto, ad impulso
  • Capsula: verde, senza scritta
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series
  • Anello frontale: colore titanio

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile di colore verde con design piatto e lente tonda, ideale per applicazioni di comando elettrico. Realizzato per garantire un controllo preciso e affidabile, è dotato di un punto di comando singolo e non presenta copertura protettiva. La sua forma ergonomica e la luminosità integrata lo rendono perfetto per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono un’interfaccia utente chiara e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante luminoso verde piatto 22x22 RMQ-Titan IP66-69K automazione industriale