› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso piatto bianco impulso IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216943
Cod. Produttore 216943
Cod. EAN 4015082169435

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Tipo capsula: bianco, con dicitura
  • Forma costruttiva: piatto, ad impulso
  • Serie: Moeller series
  • Anello frontale: colore nero

Descrizione del prodotto

Pulsante luminoso piatto di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche con un singolo punto di comando. Il pulsante è illuminabile e presenta una forma tonda della lente che garantisce una visibilità ottimale. La superficie piatta del pulsante offre un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un controllo semplice e immediato. Non è dotato di copertura protettiva, mantenendo un aspetto essenziale e pratico. Questo componente è etichettato per una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: bianco, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante luminoso piatto bianco impulso IP66-69K automazione industriale