Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35028
Cod. Produttore
MUR35028
Cod. EAN
3606480789366

Informazioni di prodotto

Mureva pulsante luminoso 1P 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante Mureva Styl MUR35028 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un grado di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo a LED ne facilita l'individuazione anche al buio. Il dispositivo può essere fissato senza viti su una superficie. Ha un'altezza di 76 mm, una larghezza di 76 mm e una profondità di 64 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a parete.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7016

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

Serie

Mureva Styl

Produttore

Pulsante luminoso Mureva Styl 1P 10A IP55 per installazione interna ed esterna senza viti