› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante illuminato M22-DRL-X filo ghiera controllo elettrico

Cod. Rexel KM216954
Cod. Produttore 216954
Cod. EAN 4015082169541

Informazioni principali

  • Forma: piatta
  • Lente: tonda
  • Illuminabile: sì
  • Punti comando: 1
  • Serie: Moeller series
  • Utilizzo: facile e intuitivo
  • Visibilità: ottimale in scarsa luce
  • Applicazioni: ampia gamma

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile con forma piatta e lente tonda, progettato per applicazioni elettriche. Il dispositivo è privo di pannello tasti e non dispone di copertura protettiva. Ideale per comandi singoli, offre un design funzionale e semplice, adatto a installazioni che richiedono un controllo luminoso preciso e affidabile. La ghiera integrata garantisce una facile installazione e un aspetto compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DRL-X PULS LUM FILO GHIERA è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzato da una forma piatta e una lente tonda, questo pulsante è progettato per un utilizzo facile e intuitivo. La sua illuminabilità garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un numero di punti di comando pari a uno, offre una soluzione semplice e efficace per le vostre esigenze elettriche. Perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, questo pulsante unisce funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante illuminato M22-DRL-X filo ghiera controllo elettrico