Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NW34M2
Cod. Produttore
XB7NW34M2
Cod. EAN
3606480470844

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso - LED - ad impulso - 1 NC - rosso - 230 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso monolitico rosso sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso, è alimentato a 230 V AC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha anche 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante luminoso LED rosso 1 NC 230V sporgente IP65 controllo macchine