Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NW36B1
Cod. Produttore
XB7NW36B1
Cod. EAN
3606480470905

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso Harmony XB7 di Schneider Electric offre vantaggi significativi per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Design robusto con grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED integrata per una chiara visibilità
  • Riduzione degli errori operativi grazie al colore vivace
  • Risparmio energetico con alimentazione a 24 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso monolitico blu sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è alimentato a 24 V AC/DC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante sporgente luminoso mono-componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

Pulsante luminoso - LED - ad impulso - 1 NO - blu - 24 V