› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante luminoso giallo piatto IP66-69K 22x22 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216929
Cod. Produttore 216929
Cod. EAN 4015082169299

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Voltaggio: non specificato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Colore capsula: gialla
  • Forma: piatto, ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile di colore giallo con forma piatta e lente tonda, progettato per il comando elettrico con un punto di controllo. Il design compatto e funzionale include una ghiera filettata per un montaggio sicuro e stabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono visibilità e affidabilità nel controllo di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: gialla, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Pulsante luminoso giallo piatto IP66-69K 22x22 RMQ-Titan Germania
€ 10,90 x 1 pz.