› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED 230V

Cod. Rexel TEXB5AW35M5
Cod. Produttore XB5AW35M5
Cod. EAN 3389110904208

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 230-240 V AC
  • Tipo operatore: ad impulso
  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni (AxLxP): 42x30x57 mm
  • Illuminazione: LED universale
  • Connessioni: morsetti a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo pulsante luminoso modulare arancione Harmony XB5 funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 220-240 V AC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

240 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED 230V