Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECW5J1P
Cod. Produttore
XB6ECW5J1P
Cod. EAN
3389110626766

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo LED 12V 1 NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso giallo LED 12V 1 NC/NO

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

tensione di alimentazione della lampada

12 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso giallo LED 12V 1 NC/NO