Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW3565
Cod. Produttore
XB5AW3565
Cod. EAN
3389110904239

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante arancione modulare illuminato a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla / a impulsi, è fornito con 250 VCA e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC