Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW36B5
Cod. Produttore
XB5AW36B5
Cod. EAN
3389110136944

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso blu Ø22 - filoghiera ad impulso - 24Vac/dc - 1NO+1NC- LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante blu modulare illuminato Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 24 VCA/CC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Pulsante luminoso blu Ø22 - filoghiera ad impulso - 24Vac/dc - 1NO+1NC- LED universale