Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP683B5EX
Cod. Produttore
XB4BP683B5EX
Cod. EAN
3389118030800

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso blu Harmony XB4 garantisce efficienza e sicurezza in ambienti industriali con atmosfere esplosive.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al morsetto a molla
  • Risparmio di tempo con il meccanismo ad impulso
  • Robusto corpo in metallo per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e a basso consumo
  • Alta visibilità anche a distanza
  • Conformità alle normative ATEX per sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso completo blu Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È dotato di corpo in metallo e di pulsante in silicone trasparente con cappuccio (colore del pulsante visibile). Funziona con un meccanismo ad impulso. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È dotato di LED per una sorgente di luce fissa e può essere alimentato a 24V AC/DC. È dotato elemento con 1 contatto NO apertura lenta e di collegamento con morsetto a molla. Peso: 102 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante luminoso blu Ø22 - 24V - ATEX