› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE LUMINOSO BIANCO CON CAPPUC

Cod. Rexel TEXB4BP183BG5EX
Cod. Produttore XB4BP183BG5EX
Cod. EAN 3389118030787

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24-120 V AC/DC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK05
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo contatto: 1 NO, apertura lenta
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante bianco ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente ed è fornito con un LED integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questo pulsante luminoso con LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Questo pulsante presenta una tensione nominale da 24 V a 120 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

PULSANTE LUMINOSO BIANCO CON CAPPUC