Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DW1B5B
Cod. Produttore
XB6DW1B5B
Cod. EAN
3389110763751

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Il pulsante luminoso completo bianco Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa rettangolare, un pulsante a filo ghiera ad impulso ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC