Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW31B5
Cod. Produttore
XB4BW31B5
Cod. EAN
3389110892031

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Diametro di montaggio: 22,5 mm
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Tipo operatore: Ad impulso, bianco filoghiera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 24 V AC/DC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø22 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC- LED universale

€ 31,06 x 1 pz.
(pz.)