Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW3135
Cod. Produttore
XB4BW3135
Cod. EAN
3389110892116

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso bianco Ø22 - filoghiera ad impulso - 120V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 110-120 V AC/DC e utilizza una base trasformatore integrato BA9s con LED integrato e morsetti a vite. Dispone inoltre di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED e alla base BA9s, luminose e di lunga durata . È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

bianco

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di contatti di riposo

1

materiale dell’anello frontale

metallo

tensione di alimentazione della lampada

120 V

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø22 - filoghiera ad impulso - 120V - 1NO+1NC