Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP183M5EX
Cod. Produttore
XB4BP183M5EX
Cod. EAN
3389118030749

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso bianco Ø22 - 240V - ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante bianco ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente ed è fornito con un LED integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questo pulsante luminoso con LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Questo pulsante ha una tensione nominale di 230 V CA. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø22 - 240V - ATEX