Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DW1B1B
Cod. Produttore
XB6DW1B1B
Cod. EAN
3389110763720

Informazioni di prodotto

Il pulsante luminoso Harmony XB6 offre un’installazione semplice e affidabile, ideale per applicazioni con spazio limitato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al diametro ridotto di 16 mm
  • Collegamento rapido con terminali Faston
  • Elevata resistenza con grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e duratura per visibilità ottimale
  • Funzionamento affidabile con contatto NO ad apertura lenta
  • Adatto ad ambienti gravosi, resistente a polvere, acqua e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso Harmony XB6 fa parte della gamma di pulsante monolitici in plastica da 16 mm di diametro, Harmony XB6. Ha una testa rettangolare ed è fornito con un pulsante bianco a filo ghiera, senza marcatura. Funziona con un meccanismo ad impulso. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento Faston. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 22 g. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO