Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AW1B5B
Cod. Produttore
XB6AW1B5B
Cod. EAN
3389110763737

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC