Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K3L35LYAH
Cod. Produttore
9001K3L35LYAH13
Cod. EAN
0785901551003

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso ambra Ø30 - incassato con ritorno - 24V - 1NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric giallo è dotato di una protezione completa in plastica e di un LED integrato. Ha una ghiera metallica cromata. È alimentato a 24V AC/DC e ha 1 contatto di commutazione. Fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante luminoso ambra Ø30 - incassato con ritorno - 24V - 1NC/NO