Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR9P35RH
Cod. Produttore
9001SKR9P35RH13
Cod. EAN
0785901043157

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001SK
  • Alimentazione LED: 24-28 V CA/CC
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Tipo operatore: Testa a fungo Ø41 mm
  • Contatti: 1 C/O
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Materiale testa: Plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric rosso ha la testa a vite e 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È dotato di una ghiera in plastica e di un LED integrato a 24 Vac/dc. Ha una testa a fungo da 40 mm con 1 contatto NO e 1 contatto NC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante a fungo con LED integrato è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo luminoso 28V