Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR9RH13
Cod. Produttore
9001SKR9RH13
Cod. EAN
0785901043201

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001SK
  • Voltaggio isolamento: 250 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Materiale testa: Plastica
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Tipo operatore: Testa a fungo Ø 41 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric rosso ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 40 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera in plastica. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

31 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

41 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tensione di alimentazione della lampada

600 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm - rosso - 2 posizioni - 1CO