Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKR9P35LR
Cod. Produttore
9001SKR9P35LRR
Cod. EAN
0785901839514

Informazioni di prodotto

Questo pulsante a fungo luminoso garantisce sicurezza e rapidità d'intervento in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 30 mm
  • Collegamento semplice ai circuiti di comando
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima visibilità grazie al LED integrato e alla forma a fungo da 40 mm
  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Interventi rapidi per garantire la sicurezza e il funzionamento della macchina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante a fungo con LED integrato è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e alla evidente forma a fungo da 40 mm Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

28 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm - rosso - 2 pos. - 24V AC/DC