Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR9P35LRR
Cod. Produttore
9001KR9P35LRR
Cod. EAN
0785901177609

Informazioni di prodotto

Il pulsante a fungo luminoso LED rosso offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 30 mm
  • Robusto con grado di protezione IP66, resistente a polvere, acqua e urti
  • Compatibile con alimentazione 24V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie al LED super luminoso
  • Affidabilità in ambienti gravosi e applicazioni industriali
  • Risparmio energetico e lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso rosso fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un fungo rosso di diametro 41 mm, senza marcatura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm. Presenta 2 posizioni fisse, è alimentato a 24V AC/DC e include un LED super luminoso. Peso: 186 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Fungo

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Pulsante luminoso Ø30 - rosso - testa a fungo Ø41mm - 2 pos. - 24V AC/DC