Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96566
Cod. Produttore
GW96566
Cod. EAN
8011564447981

Informazioni di prodotto

PULSANTE 1NA 16A SPIA VER. 230V 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di contatti di apertura

1

corrente di commutazione

16 A

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

verde

corpo luminoso

LED

tensione della lampada

230 V 230 V

colore del pulsante

bianco

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

1

Produttore

PULSANTE LUMINOSO - 1NA 16A 230V - VERDE - 1 MODULO