Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW31B55
Cod. Produttore
XB4BW31B55
Cod. EAN
3606480724060

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso, Harmony XB4, metallo, bianco filoghiera, 22 mm, LED universale, gemma liscia, 1NO + 1NC, 24 V AC DC, Push in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante filoghiera bianco luminoso Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato da 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante illuminato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È chiaramente distinguibile visivamente anche da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. Il pulsante XB4BW31B55 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 92 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Serie

Harmony XB4