Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18039
Cod. Produttore
A9E18039
Cod. EAN
3606480088315

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Tipo contatto: 1 NC
  • Segnalazione: LED rosso 12-48 V
  • Montaggio: Fisso su guida DIN 35 mm
  • Dimensioni: 82x18x71,5 mm
  • Durata elettrica: 30.000 cicli AC-22
  • Serie: Acti9 iPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante iPB 1NC 20A 250Vca grigio e spia rossa 12÷48Vca/cc

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

50 mm

max. potenza della lampada

0,3 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Massima tensione di lavoro

12 ... 48 V

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante iPB 1NC 20A 250Vca grigio con spia rossa 12-48Vca/cc per controllo elettrico