Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18032
Cod. Produttore
A9E18032
Cod. EAN
3606480088247

Informazioni di prodotto

Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici tramite impulsi. È un singolo contatto normalmente aperto (NO). Il pulsante è grigio. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1 N.m per PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 71 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

profondità di incasso

50 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Acti9 iPB

Produttore

Pulsante modulare iPB 1NA 20A 250V CA grigio controllo circuiti elettrici industriali

€ 20,96 x 1 pz.
(pz.)